TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピックアップツール
ミニ ピック・フックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57227503
品番
TMPHS
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フックツールのミニセットです。
ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
セット内容
先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート
軸長(mm)
80
全長(mm)
150
本数
4
トラスコ品番
799-2823
質量(g)
86