※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ミニ六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57227528
品番
TRRS-360
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬度はHRC50〜58です。
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
36
形状
L型
トラスコ品番
818-3253
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
355
質量(kg)
8
表面処理
黒染め
先端形状
六角
首下長(mm)
140