※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRR-320 六角棒レンチ TRUSCO 57227537 TRR-320 六角棒レンチ TRUSCO 57227537 TRR-320 六角棒レンチ TRUSCO 57227537

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57227537 品番 TRR-320
参考基準価格(税別)¥18,740 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50〜58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)32 形状L型 トラスコ品番818-3244 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)500 質量(kg)4 表面処理黒染め 先端形状六角 首下長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする