※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRRL-360 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 57227598 TRRL-360 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 57227598

六角棒レンチ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57227598 品番 TRRL-360
参考基準価格(税別)¥37,460 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50〜58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)36 形状L型 タイプロング トラスコ品番818-3251 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)710 質量(kg)8 表面処理黒染め 先端形状六角 首下長(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227564
2023-03-01
用途:
金型のメンテナンス
製造業

今まで使用していたものがすり減って使いにくくなったため購入。
しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする