TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ワイヤーロープカッター
ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57227643
品番
GWS-200-A
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
全長(mm)
215
トラスコ品番
818-5142
材質
ステンレス直刃鉄ハンドル
質量(g)
260
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4