万能ハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57227695 品番TBH-145
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。

全長(mm)145 刃長(mm)44 トラスコ品番798-4880 材質(刃部)高炭素刃物鋼 質量(g)124 刃厚(mm)2.4 刃先直刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227695
2017-10-12
用途:
いろいろ
峯松モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質の表示がカタログの表示と商品についている説明書の表示が違う。訂正してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報の充実に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする