万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 刃先右曲り 注文コード57227738 品番TGH-185R
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃先など3種類から選べます 他の種類を見る

強力スプリングを内蔵しています。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。

全長(mm)185 刃長(mm)14 トラスコ品番818-9509 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 刃先右曲り 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227747
2020-10-19
用途:
金属部材加工
製造業

他のも使ったが、これの方が切れやすくて使いやすい。ストレートと曲がりの2種を用意しておくと、いろいろな形状の金属カットに使用できる。

対象商品:
57227722
2018-04-26
用途:
自動車鈑金

いくつか他のも使いましたが、このタイプが一番使いやすかったので、今はほぼこれでボンデ板切ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする