曜日別特売
TGH-185S 万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO 57227747

万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁刃先ストレート注文コード57227747品番TGH-185S
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力スプリングを内蔵しています。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)185刃長(mm)14トラスコ品番818-9507材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)185切断能力(mm)ステンレス板0.7刃先ストレート切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227747
2020-10-19
用途: 金属部材加工
製造業

他のも使ったが、これの方が切れやすくて使いやすい。ストレートと曲がりの2種を用意しておくと、いろいろな形状の金属カットに使用できる。

対象商品 : 57227722
2018-04-26
用途: 自動車鈑金

いくつか他のも使いましたが、このタイプが一番使いやすかったので、今はほぼこれでボンデ板切ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする