TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 板金鋏/金切ハサミ
鉄板ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227765
品番
TGH-300F
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鍛造刃の板金ハサミです。
全長(mm)
300
刃長(mm)
50
用途
鉄板等の切断作業。
トラスコ品番
819-1135
質量(g)
750
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94