マルチグリッププライヤー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57227783 品番TMGP-240
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)55 全長(mm)240 用途各種異形ワークの保持等に。 トラスコ品番818-3834 質量(g)595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57227783
2019-07-29
用途:
機械のメンテナンス

2点ではなく3点で挟み込んでロックするので滑らず回す事が出来ます。また、ロックの解除が調節ネジ側に握って外すタイプなので個人的にとても使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする