TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227817
品番
TGPC-170S
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
170
用途
板金、溶接作業に。
付属品
ナット
トラスコ品番
818-8068
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
250
口幅(mm)
60
最大締圧力(kN)
3.9
口深(mm)
35