※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227835
品番
TGPC-285S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
285
用途
板金、溶接作業に。
付属品
ナット
トラスコ品番
818-8070
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
750
口幅(mm)
106
最大締圧力(kN)
5.9
口深(mm)
65