※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227878
品番
TGPC-610S
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
140
全長(mm)
610
用途
板金、溶接作業に。
付属品
ナット
トラスコ品番
818-8074
材質
クロムモリブデン鋼
質量(kg)
1
口幅(mm)
116
最大締圧力(kN)
0.4
口深(mm)
390