TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの その他プライヤ
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57227975
品番
TAXT200
参考基準価格(税別)
¥2,742
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
12
全長(mm)
194
用途
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
仕様
総焼入品
トラスコ品番
818-4134
質量(g)
490
口幅(mm)
42
最大締圧力(kN)
5
頭部硬度
HRC42〜49
口深(mm)
33