TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227984
品番
G12KC
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
120
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
180
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
6.5
トラスコ品番
819-1266
質量(g)
300