TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227993
品番
G12KL
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
120
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
180
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
6.5
トラスコ品番
819-1271
質量(g)
500