※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57228045 品番 G30KC
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)360 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)6.5 トラスコ品番819-1269 質量(g)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57228002
2020-12-02
用途:
木工
製造業

思ったより良く締まります。質感も良いです。懐は思ったより狭かったです。寸法をよく見るべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする