※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWAC45SW アングルクランプ TRUSCO 57228133 TWAC45SW アングルクランプ TRUSCO 57228133

アングルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番818-3264 注文コード57228133 品番TWAC45SW
参考基準価格(税別)¥160,090 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント トラスコ品番818-3264 質量(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする