TCGP-240 チェーングリッププライヤー TRUSCO 57228142 TCGP-240 チェーングリッププライヤー TRUSCO 57228142 TCGP-240 チェーングリッププライヤー TRUSCO 57228142

チェーングリッププライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57228142 品番TCGP-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,720

円形状や多角形状など、異形状の部品をまわす、つかむなどに便利です。

種類グリッププライヤ 全長(mm)240 トラスコ品番799-2408 質量(g)790 外径(Φmm)(くわえられる径)130 チェーン長(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする