※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス(角胴シャフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57228158
品番
LV-200N
参考基準価格(税別)
¥170,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
220
口幅(mm)
206
口深(mm)
105
材質(本体)
鋳鉄
質量(kg)
38.5
寸法G(mm)
125
寸法H(mm)
152
全長(mm)
520
幅(mm)
215
高さ(mm)
245
締付力(kN)
60
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番
819-1317