ダクタイルリードバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)104 注文コード57228167 品番SLV-100N
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は口幅など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

種類リードバイス 最大口開き(mm)85 口幅(mm)104 口深(mm)69 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 寸法G(mm)108 全長(mm)358 幅(mm)156 高さ(mm)156 締付力(kN)24 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1298 質量(kg)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする