※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLV-125N ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228176 SLV-125N ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228176

ダクタイルリードバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)129 注文コード57228176 品番SLV-125N
参考基準価格(税別)¥85,620 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は口幅など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

種類リードバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)129 口深(mm)85 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 寸法G(mm)120 全長(mm)430 幅(mm)165 高さ(mm)186 締付力(kN)29 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1299 質量(kg)13.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする