※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLV-150N ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228185 SLV-150N ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228185

ダクタイルリードバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)154 注文コード57228185 品番SLV-150N
参考基準価格(税別)¥107,960 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は口幅など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

種類リードバイス 最大口開き(mm)145 口幅(mm)154 口深(mm)95 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 寸法G(mm)137 全長(mm)485 幅(mm)181 高さ(mm)206 締付力(kN)34 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1300 質量(kg)19.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする