TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
ダクタイルリードバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57228203
品番
SLVK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,980
この商品は
口幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
寸法E(mm)
126
寸法F(mm)
132
寸法G(mm)
131
寸法H(mm)
158
全長(mm)
196
幅(mm)
171
高さ(mm)
35
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番
819-1302
質量(kg)
2.1