※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLVK-125 ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228212 SLVK-125 ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228212

ダクタイルリードバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57228212 品番SLVK-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,730
この商品は口幅など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法E(mm)133 寸法F(mm)139 寸法G(mm)137 寸法H(mm)166 全長(mm)206 幅(mm)180 高さ(mm)35 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1303 質量(kg)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする