※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLVK-200 ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228237 SLVK-200 ダクタイルリードバイス TRUSCO 57228237

ダクタイルリードバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57228237 品番SLVK-200
参考基準価格(税別)¥32,040 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は口幅など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法E(mm)155 寸法F(mm)165 寸法G(mm)162 寸法H(mm)194 全長(mm)240 幅(mm)210 高さ(mm)35 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1305 質量(kg)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする