TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
卓上型マルチバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57228255
品番
TMB-90
参考基準価格(税別)
¥33,260
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
120
口幅(mm)
91
口深(mm)
58
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
仕様
アンビル機能付き
全長(mm)
279
幅(mm)
151
高さ(mm)
217
締付力(kN)
15
材質
(シャフト、ハンドル)鋼材
トラスコ品番
819-1314
質量(kg)
7.6