※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57228368 品番 SLV-150HB
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

材質(本体)鋼材 適合機種SLV-150N 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1312 質量(g)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする