TRUSCO
片手ショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57228386
品番
TKS-10
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途
鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
27.5
全長(mm)
259
材質(頭)
機械構造用炭素鋼
主な用途
鉄工作業
呼称
#1
頭部長(mm)
81
トラスコ品番
819-1286
質量(g)
455