使いやすくて、値段も安いのでお勧めの商品です。掲載される写真がもっと大きく見えるとよいです。
こういう形状のグリースガンは、
歯磨き粉みたいな形のチューブに入った専用グリースしか使えない製品が多いですが、
このTRUSCOのミニグリスガンは、
汎用のジャバラチューブ式カートリッジのネジを直接接続できるタイプですから
替えカートリッジの入手性が良く、グリースの種類が豊富に選べて安価なので便利です。
このようなジャバラチューブを使えるミニグリースガンは他にはエーゼット社の
「チッコイグリースガン」がありますが、「チッコイ」ではポンプを放した後に
余計なグリースがニョロニョロと後漏れしてしまう事が多くイライラさせられるのに対し、
こちらの製品は後漏れが無いわけではありませんが軽くウエスで拭ってやればすぐに止まるので
イライラが軽減されます。
黒い部分は購入前に画像を見た段階ではプラスチック製だろうかと思っていましたが、
どうやら亜鉛合金に艶消し黒の塗装がされた物のようで、けっこう重量感があります。
ここは無塗装のアルミ合金のほうが高級感あって嬉しいと思うんですけれどね。
本体とノズルを繋ぐパイプと、ノズルの材質は鉄に亜鉛メッキで、ノズルの穴径は約1mmです。
ここもニッケルメッキのほうが高級感あって愛着が湧くと思う。
ポンプのピストン軸とポンプノブはカシメで固定されていて分解はできない構造。
パイプを外すと本体内にタケノコスプリングとチェックボールが見えるのはエーゼットのチッコイと同じ。
現状では「チッコイ」より後漏れが少ないという利点の他は、
見た目が好みに合うかどうか位しかこちらを選ぶ理由がありませんが、
デリケートなジャバラチューブを保護する筒を付けてくれたらアドバンテージになるでしょう。
まさかとは思ったのだが、商品説明を良く見てから購入すれば良かった。ねじ込み口がチューブ入りグリスと合わないとは。