※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57228623 品番 TWPP-300
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。

全長(mm)305 最大口開き(mm)61 用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 仕様調整(段階/)9 トラスコ品番819-1297 材質特殊工具鋼 質量(g)578 呼び寸法(mm)300
注意
※食付きがよく、パイプレンチの役目を果たしますが、あくまでプライヤとしてお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする