※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールロール(ポケット10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57228842 品番TTR-450-BK
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。
工具を整理するためのポケットが10個付いています。

寸法(縦×横)(mm)320×460 ポケット数10 ブラック 用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3260 セット内容ショルダーベルト 幅(mm)460 高さ(mm)320 材質(本体)600Dポリエステル 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする