TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
ツールバッグ(ポケット24個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228876
品番
TTB-330Y-BK
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×240×200
色
ブラック
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3254
セット内容
ショルダーベルト
幅(mm)
320
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
240
ポケット数
24ヶ所
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
240