※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
ツール&書類バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228894
品番
TTB-420R-BK
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3256
セット内容
ショルダーベルト
材質
ポリエステル
幅(mm)
400
質量(kg)
1.07
色
ブラック
高さ(mm)
320
奥行(mm)
165
ポケット数
27ヶ所