※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
ツールバッグナイフホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57229208
品番
TTH-220-BK
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強力な600d ポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。安全ベルトにも装着できます。
色
ブラック
材質
ポリエステル
用途
梱包作業に。電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3259
形状
1丁差し+ペン差し2本
質量(g)
92
寸法(幅W×高さH)(mm)
83×230
ベルト通し幅(mm)
約75