TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57229226
品番
TLTG-20BG
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
最大収納可能本数:25本
色
ブラック
用途
ガードバーの設置作業・保管に。
トラスコ品番
819-1788
材質
ポリエステル
質量(kg)
1
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×2.13
適合寸法(m)
(ガードバー)2
注意
※ガードバーは付属していません。
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
参考になった