TRUSCO
TRUSCOの 研削(グラインダー)
TRUSCOの マイクログラインダー
エアマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57229278
品番
5025114
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
適合
マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石
トラスコ品番
818-7022
長さ(mm)
12
粒度
80
質量(g)
4
全長(m)
42
軸径×軸長(mm)
3×42
外径(Φmm)
10