※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57229296
品番
TD-100-3-BK
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
トラスコ品番
818-4373
全長(mm)
400
色
ブラック
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気