TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57229305
品番
TD-100-BK
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
トラスコ品番
818-4374
全長(mm)
124
色
ブラック
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気