エアダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57229314 品番TD-100-CY-BK
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。

エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする