※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57229323
品番
TD-100-DX-BK
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16(中心部3)
ノズル取付部
G1/8
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
トラスコ品番
818-4376
全長(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
162
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気