※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD-SC-1.5 エンジンクリーナーチューブ TRUSCO 57229366 TD-SC-1.5 エンジンクリーナーチューブ TRUSCO 57229366

エンジンクリーナーチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57229366 品番TD-SC-1.5
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

TD-77、TD-78の交換用チューブです。

トラスコ品番781-3279 材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)1500 質量(g)47 チューブサイズ(mm)4X6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57229366
2021-09-17
用途:
家庭用エアコンの掃除
その他業種

使用感は問題なかったのですが、チューブの長さが短くあと50センチ長ければよかった。別途購入しました。

対象商品:
57229366
2018-02-13
用途:
趣味で、車弄りに使用。
農・林・水産業

良い品物です。-------------------+

対象商品:
57229366
2018-01-24
用途:
使用することはない

エンジンクリーナーが欲しくて探していたら 写真の上にTRUSCO エンジンクリーナーと書いているものが目に入りしかも価格が¥600 他と比べてもとても安いので何の疑いも持たず購入し商品が届いたらホースだけだったので ページを開きよく見たら写真の下に交換用チューブですと書いていた 気が付かなかった自分が悪いのですが 写真の上はエンジンクリーナーホースと書いていれば購入する事はなかった ホースその物はホームセンターで切り売り10p¥10以下の物と変わりないように思う。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
商品名を変更させていただきました。
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする