※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
TRUSCO GS-70用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57230136
品番
GS-70-SP
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
781-1152
適合機種
GS-70
質量(g)
12
レンズ厚さ(mm)
約2