廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57230137
品番
SIS-2548-10
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
硬度
50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質
シリコンゴム
色
半透明
呼び径
M3
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
4.8
寸法d(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応