オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57230154 品番TA-185
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。

仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル トラスコ品番787-9849 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)103 レンズ色クリア フレーム穴なし 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする