TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔付き ゴーグル
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57230163
品番
TA-185SP
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
替えレンズ
トラスコ品番
787-9865
適合機種
TA-185、TA-H185
質量(g)
16
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.8