耳栓(金属球入りタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 57230188 品番 TEK-31H
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
金属球入りで金属探知機に反応します。
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
異物混入防止に最適です。

NRR値31 トラスコ品番819-1265 材質コード/塩化ビニール(PVC)、ポリウレタン(PUR)、銅球内蔵 ブルー サイズフリー 質量(g)3.3 規格ANSI適合品 コード長さ(mm)680 コードあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
発電機
サービス業

ひもも付いてて使いやすく、特に問題ありませんでした。

対象商品:
57230188
2018-01-27
用途:
現場作業
建設業・工事業

普通。もう一回り太い方がフィットするかも。
ヒモにクセがついていて、使い初めは邪魔な時もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする