イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57230197 品番 TSG-300NB
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
ネックバンド式です。

NRR値23dB トラスコ品番819-1278 幅(mm)163 オレンジ 高さ(mm)118 質量(g)203 タイプネックバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)163×118 材質(ヘッドバンド)スチール 材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57230206
2023-11-16
用途:
畑の管理作業(草刈り機・機械乗り)
農・林・水産業

少しフィット感に欠けますが、確実に音が遮られ作業に集中出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする