※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの イヤーマフ
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57230206
品番
TSG-508NB
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
ネックバンド式です。
NRR値
25dB
トラスコ品番
819-1279
色
オレンジ
質量(g)
292
タイプ
ネックバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×113
材質(ヘッドバンド)
スチール
材質(耳当て)
BS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)