廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57230313
品番
SIS-4586-10
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬度
50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質
シリコンゴム
色
半透明
呼び径
M5
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
8.6
寸法d(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応